Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT4S-M100
Cod. Produttore
PLT4S-M100
Cod. EAN
0074983548385

Informazioni di prodotto

Fascetta, 368 mm, sezione trasversale stand

Documentazione tecnica

Panduit PLT4S-M100 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of chemical and weather resistant applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Standard cross section, 14.5” (368mm) length. Made of Weather Resistant Polypropylene, are black in color and come in packages of 1000.

Produttore

FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSA