Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT4S-C30
Cod. Produttore
PLT4S-C30
Cod. EAN
0074983547845

Informazioni di prodotto

Fascetta, 368 mm, sezione trasversale stand
Panduit PLT4S-C30 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of high temperature applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Standard cross section, 14.5” (368mm) length. Made of Heat Stabilized Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 100.

Produttore

FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSA