Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT4H-TL109
Cod. Produttore
PLT4H-TL109
Cod. EAN
0074983539475

Informazioni di prodotto

Fascetta, 368 mm, sezione trasversale dal c

Documentazione tecnica

Cable Tie, 14.5 Inches (368 mm) Length, Light-Heavy. Distinctive Green Color. Polypropylene material for chemical resistance where high loop tensile strength is not required especially in the presence of hydrochloric acid, salts and bases. For indoor use. Material requires lowering the tool setting (see package label). One-piece construction for consistent performance and reliability. Low thread force.

Produttore

FASCETTA, 368 MM, SEZIONE TRASVERSA