Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT3I-M0
Cod. Produttore
PLT3I-M0
Cod. EAN
0074983540532

Informazioni di prodotto

Fascetta, 290 mm, sezione trasversale inter
Panduit PLT3I-M0 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Intermediate cross section, 11.4” (290mm) length. For Indoor/Outdoor use, made of Weather Resistant Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 1000.

Produttore

FASCETTA, 290 MM, SEZIONE TRASVERSA