Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT3H-TL30
Cod. Produttore
PLT3H-TL30
Cod. EAN
0074983387694

Informazioni di prodotto

Fascetta, 290 mm, sezione trasversale dal c
Panduit PLT3H-TL30 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of high temperature applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Light-Heavy cross section, 11.4" (290mm) length. Made of Heat Stabilized Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 250.

Produttore

FASCETTA, 290 MM, SEZIONE TRASVERSA