Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT2I-M59
Cod. Produttore
PLT2I-M59
Cod. EAN
0074983280865

Informazioni di prodotto

Fascetta, 203 mm, sezione trasversale inter
Panduit PLT2I-M59 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Intermediate cross section, 8.0" (203mm) length. Made of Nylon 6.6, are fluorescent pink in color and come in packages of 1000.

Produttore

FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSA