Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT2I-M
Cod. Produttore
PLT2I-M
Cod. EAN
0074983540310

Informazioni di prodotto

Fascetta, 203 mm, sezione trasversale inter
Panduit PLT2I-M Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Intermediate cross section, 8.0” (203mm) length. For indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 1000.

colore

naturale

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

203.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide PA

temperatura di impiego

85 °C -60 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.1 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

178 N

omologazione UL

larghezza della banda

3.6 mm

temperatura di montaggio

0 °C -20 °C

Produttore

FASCETTA, 203 MM, SEZIONE TRASVERSA

€ 0,0353 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.