Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT2S-M76
Cod. Produttore
PLT2S-M76
Cod. EAN
0074983549337

Informazioni di prodotto

Fascetta, 188 mm, sezione trasversale stand
Panduit PLT2S-M76 Tefzel locking cable ties are designed for applications requiring resistance to environmental stresses such as chemical attack, gamma radiation, ultraviolet radiation and extreme temperatures. Ideal for use in nuclear power facilities and chemical processing plants. Low smoke density and excellent flammability rating of UL 94V-0. Intermediate cross section, 7.4” (188mm) length. For indoor or outdoor use, made of Tefzel, are a distinctive aqua blue in color and come in packages of 1000.

esecuzione

con dentatura interna

lunghezza nastro

188.0 mm

superficie

non trattato

temperatura di impiego

-60 °C 170 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.4 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

222 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4.8 mm

temperatura di montaggio

-20 °C 0 °C

Produttore

FASCETTA, 188 MM, SEZIONE TRASVERSA