Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT1.5I-M109
Cod. Produttore
PLT1.5I-M109
Cod. EAN
0074983549528

Informazioni di prodotto

Fascetta, 142 mm, sezione trasversale inter

Documentazione tecnica

Cable Tie, 5.6 Inches (142 mm) Length, Intermediate. Distinctive Green Color. Polypropylene material for chemical resistance where high loop tensile strength is not required especially in the presence of hydrochloric acid, salts and bases. For indoor use. Material requires lowering the tool setting (see package label). One-piece construction for consistent performance and reliability. Low thread force. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading.

Produttore

FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSA