Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT1.5I-M100
Cod. Produttore
PLT1.5I-M100
Cod. EAN
0074983549535

Informazioni di prodotto

Fascetta, 142 mm, sezione trasversale inter

Documentazione tecnica

Panduit PLT1.5I-M100 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of chemical resistance applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Intermediate cross section, 5.6" (142mm) length. Made of Weather Resistant Polypropylene with high resistance to ultraviolet light, are black in color and come in packages of 1000.

Produttore

FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSA