Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT1M-M69
Cod. Produttore
PLT1M-M69
Cod. EAN
0074983550005

Informazioni di prodotto

Fascetta, 102 mm, sezione trasversale minia
Panduit PLT1M-M69 Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of flame retardant (UL 94V-0) applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Miniature cross section, 3.9" (99mm) length. Made of Flame Retardant Nylon 6.6, are Ivory in color and come in packages of 1000.

Produttore

FASCETTA, 102 MM, SEZIONE TRASVERSA