Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMLTFC4S-CP316
Cod. Produttore
MLTFC4S-CP316
Cod. EAN
0074983593347

Informazioni di prodotto

Fasc. acciaio 316 Poliestere nero (4.9x362)
The MLTFC4S-CP316 fully coated polyester, self-locking cable tie speeds up installation with a unique self-locking head design that locks into place at any length along the tie body. The Polyester coating is UV-resistant, low smoke, and halogen free. The coating also provides additional edge protection and prevents corrosion between dissimilar metals.

colore

nero

esecuzione

senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

362.0 mm

superficie

rivestito in plastica

qualità del materiale

acciaio inossidabile 316 (A4)

temperatura di impiego

150 °C -40 °C

materiale

metallo

spessore nastro

0.2 mm

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

445 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4.6 mm

temperatura di montaggio

150 °C -40 °C

Produttore

FASC. ACCIAIO 316 POLIESTERE NERO (

€ 1,44 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.