Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMLTFC2S-CP316
Cod. Produttore
MLTFC2S-CP316
Cod. EAN
0074983593330

Informazioni di prodotto

Fasc. acciaio 316 Poliestere nero (4,5x201)

Documentazione tecnica

The MLTFC2S-CP316 self-locking cable tie speeds up installation with a unique self-locking head design that locks into place at any part of the tie body. The 316 stainless steel is wrapped in UV-resistant, halogen-free, Polyester to promote worker safety and reliability in corrosive, high-vibration, temperature-extreme environments. The Polyester coating is available in six color options and provides visual indication for easy identification in color-coding applications.

colore

nero

esecuzione

senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

201.0 mm

superficie

rivestito in plastica

qualità del materiale

acciaio inossidabile 316 (A4)

temperatura di impiego

150 °C -40 °C

materiale

metallo

spessore nastro

0.2 mm

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

445 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4.6 mm

temperatura di montaggio

150 °C -40 °C

Produttore

FASC. ACCIAIO 316 POLIESTERE NERO (

€ 1,16 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.