Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMLTC4H-LP316
Cod. Produttore
MLTC4H-LP316
Cod. EAN
0074983221288

Informazioni di prodotto

Fasc. acciaio 316 Nylon6.6 nero (7.9x362)
The MLTC4H-LP316 self-locking cable tie speeds up installation with a unique self-locking head design that locks into any part of the tie body. The Nylon 11 coating provides additional edge protection and prevents corrosion between dissimilar metals. The 316 stainless steel is wrapped in UV-resistant, halogen-free, low-smoke Nylon to promote worker safety and reliability in corrosive environments.

colore

nero

esecuzione

senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

362.0 mm

superficie

rivestito in plastica

qualità del materiale

acciaio inossidabile 316 (A4)

temperatura di impiego

-40 °C 140 °C

materiale

metallo

spessore nastro

0.2 mm

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

1112 N

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7.9 mm

temperatura di montaggio

140 °C -40 °C

Produttore

FASC. ACCIAIO 316 NYLON6.6 NERO (7.