Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51010400
Cod. Produttore
51010400
Cod. EAN
8012952113808

Informazioni di prodotto

FARO 1231 MAX 75 S ARG.SAB.

Documentazione tecnica

FARO 1231 MAX 75 S GREY9007
l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.
In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.
I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

FARO 1231 MAX 75 S GREY9007