Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS51013600
Cod. Produttore
51013600
Cod. EAN
8012952082821

Informazioni di prodotto

FARO 1231 JM-E 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

FARO 1231 JM-E 70 CNR-L GRAFITE