Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH67943900
Cod. Produttore
67943900
Cod. EAN
8718699679439

Informazioni di prodotto

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 e DN065C - Downlight/spot/floodlight
DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 R
Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

superficie

rivestito a polvere

adatto per montaggio a incasso

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

EV014415

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

non necessario

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

22 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1900 lm

fattore di potenza

0.75

altezza/profondità

45 mm

diametro esterno

225 mm

altezza/profondità di inserimento

93

diametro di montaggio

225

numero di poli

2

sezione del conduttore

0.75

sezione conduttore collegabile

0.75

tipo di collegamento

morsetto tagliente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prodotto Sustainable

Si

Produttore

FARETTO DN065B G2 LED19/830 22W 220V D200 R