Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387456
Cod. Produttore
387456
Cod. EAN
8009561560048

Informazioni di prodotto

FA-Manicotto IP68 per guidacavo D.32

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
FA-Manicotto IP67 per guidacavo diametro 32mm. Materiale termoplastico privo di alogeni non propagante la fiamma.

senza alogeni

per diametro del tubo nominale

35 mm

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

superficie

non trattato

materiale

plastica

esecuzione

a innesto

qualità del materiale

PVC

Produttore

FA-MANICOTTO IP68 PER GUIDACAVO D.3