Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387451
Cod. Produttore
387451
Cod. EAN
8009561559844

Informazioni di prodotto

FA-Manicotto IP68 per guidacavo D.10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
FA-Manicotto IP67 per guidacavo diametro 10mm. Materiale termoplastico privo di alogeni non propagante la fiamma.

senza alogeni

per diametro del tubo nominale

10 mm

superficie

non trattato

esecuzione

a innesto

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

FA-MANICOTTO IP68 PER GUIDACAVO D.1