Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXF75TDVST2
Cod. Produttore
XF75TDVST2
Cod. EAN
8017963052276

Informazioni di prodotto

Filtro trifase EMI senza neutro 75A 480Vac
F75TDVST2 Filtro trifase EMI senza neutro 75A 480Vac

numero di poli lato primario

4

max. tensione d’esercizio nominale Ue

480 V

frequenza d’esercizio nominale

50 Hz 60 Hz

corrente nominale per AC

75 A 75 A

grado di protezione (IP)

IP20

max. corrente d’esercizio (Ith) per tensione d’esercizio DC

75 A

Produttore

F75TDVST2 FILTRO.EMI.TRIFASE..