Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S34499906
Cod. Produttore
4499906
Cod. EAN
8033603008786

Informazioni di prodotto

F5 Giunto semplice ZS

Documentazione tecnica

Giunto semplice per la giunzione della passerella a filo ai supporti. Realizzato in acciaio zincato Sendzimir.

tipo di connessione

connettore a vite

esecuzione

connettore longitudinale e angolare

superficie

zincato a nastro

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm

materiale

acciaio

adatto per filo canale a griglia

4 mm

adatto per canale a griglia

Produttore

DKC

F5 GIUNTO SEMPLICE ZS

€ 1,62 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info