Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBFN001ST
Cod. Produttore
FN001ST
Cod. EAN
8017963006071

Informazioni di prodotto

Fusibile in steatite 5x20mm 100mA 250V
F5/100 Fusibile in steatite 5x20mm 100mA 250V

corrente nominale

0.1 A

dimensione

5×20 mm

tensione nominale

AC 250 V

Produttore

F5/100 FUSIBILE 5X20 100 MA STEAT