Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBFN007ST
Cod. Produttore
FN007ST
Cod. EAN
8017963006132

Informazioni di prodotto

Fusibile in steatite 5x20mm 1.6A 250V
F5/1,6A Fusibile in steatite 5x20mm 1.6A 250V

corrente nominale

1.6 A

dimensione

5×20 mm

tensione nominale

AC 250 V

Produttore

F5/1,6A FUSIBILE 5X20 1,6 A STEAT