Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348444
Cod. Produttore
348444
Cod. EAN
8009561348998

Informazioni di prodotto

F31-Vite M6X14 316L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite M6X14. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L.

tipo di filettatura

M

qualità del materiale

acciaio inossidabile A4-70

materiale

acciaio inossidabile

interamente filettato

lunghezza

14 mm

dimensione della filettatura metrica

6

Produttore

F31-VITE M6X14 316L