Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE348525
Cod. Produttore
348525
Cod. EAN
8009561353251

Informazioni di prodotto

F31-Kit giunto H25 EZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit giunto altezza 25 mm. Finitura EZ: acciaio elettrozincato. Il giunto dedicato alla giunzione di elementi rettilinei altezza 25 mm per avere la possibilità di montare i coperchi della Serie P31.

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore a vite

esecuzione

raccordo angolare

adatto per filo canale a griglia

3.9 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm

adatto per canale a griglia

lunghezza

34.4 mm

adatto per altezza sistema di supporto cavi

50 mm

Produttore

F31-KIT GIUNTO H25 EZ