Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXF30TDVST2
Cod. Produttore
XF30TDVST2
Cod. EAN
8017963052245

Informazioni di prodotto

Filtro trifase EMI senza neutro 30A 480Vac
F30TDVST2 Filtro trifase EMI senza neutro 30A 480Vac

numero di poli lato primario

4

max. tensione d’esercizio nominale Ue

480 V

frequenza d’esercizio nominale

50 Hz 60 Hz

corrente nominale per AC

30 A 30 A

grado di protezione (IP)

IP20

max. corrente d’esercizio (Ith) per tensione d’esercizio DC

30 A

Produttore

F30TDVST2 FILTRO.EMI.TRIFASE..