Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXF10TYG9
Cod. Produttore
XF10TYG9
Cod. EAN
8017963052436

Informazioni di prodotto

Filtro trifase EMI con neutro 10A 440Vac
F10TYG9 Filtro trifase EMI con neutro 10A 440Vac

numero di poli lato primario

5

max. tensione d’esercizio nominale Ue

440 V

frequenza d’esercizio nominale

50 Hz 60 Hz

corrente nominale per AC

10 A 10 A

grado di protezione (IP)

IP20

max. corrente d’esercizio (Ith) per tensione d’esercizio DC

10 A

Produttore

F10TYG9 FILTRO.EMI.TRIFASE+N