Prodotti /

Cod. Rexel
HUK21303
Cod. Produttore
21303

Informazioni di prodotto

F-C-PURö-JZ grey 5 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

10.8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

Produttore

F-C-PURO-JZ GREY 5G2.5 QMM GREY