Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719730000
Cod. Produttore
1719730000
Cod. EAN
4008190352998

Informazioni di prodotto

EWS PG16
Un elemento drenante assicura che acqua o umidità (causate ad esempio dalla condensazione) siano rimosse con efficienza dalla custodia. L'elemento di drenaggio è installato nel punto più basso della custodia.

lunghezza della filettatura

5 mm

colore

nero

numero RAL

9005

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

EWS__dispositivo_di_drenaggio_

Produttore

EWS PG16