Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza
37 mm
altezza
43 mm
larghezza
18.5 mm
disposizione dell’ingresso cavi
sopra
materiale della scatola
plastica
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura d’esercizio
-40 °C 80 °C
grado di protezione (IP), montato
IP67
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te