Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037532
Cod. Produttore
037532
Cod. EAN
3245060375324

Informazioni di prodotto

ETRIER BLINDAGE D.10/20MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto di bloccaggio armatura per cavi diametro 10 - 20 mm. Permettono una connessione semplice e sicura dell’armatura dei cavi. Per morsetti a vite ed automatici. Montaggio su barra 10x3 mm art. 0375 34, con vite M4 (a corredo) su piastra, su guida 4 con art. 0364 69

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

diametro del cavo ammesso

10 mm 20 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

altezza

40 mm

larghezza/dimensione modulare

24.8 mm

tipo di montaggio

montaggio su guida/diretto

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a molla

larghezza

24.8

Produttore

ETRIER BLINDAGE D.10/20MM