Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM203902
Cod. Produttore
203902
Cod. EAN
8016692345963

Informazioni di prodotto

ETICHETTA AVVERTIMENTO WS-LB -LASER- 50MM

larghezza

50 mm

intensità

0.1 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

giallo

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

ETICHETTA AVVERTIMENTO WS-LB -LASER