Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM203901
Cod. Produttore
203901
Cod. EAN
8016692345956

Informazioni di prodotto

ETICHETTA AVVERTIMENTO WS-LB -LASER- 25MM

larghezza

25 mm

intensità

0.1 mm

fissaggio autoadesivo

colore

giallo

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

ETICHETTA AVVERTIMENTO WS-LB -LASER