Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM268300
Cod. Produttore
268300
Cod. EAN
8016692405872

Informazioni di prodotto

Etich.VS-I83 per imp.elettr.52x105

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

colore

giallo

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

ETICH.VS-I83 PER IMP.ELETTR.52X105