Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM268201
Cod. Produttore
268201
Cod. EAN
8016692483276

Informazioni di prodotto

Etich.VS-I82 per imp.elettr.40x80

larghezza

80 mm

altezza

40 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

rosso

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

ETICH.VS-I82 PER IMP.ELETTR.40X80