Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM4103-SW001
Cod. Produttore
4103-SW001
Cod. EAN
8016692457437

larghezza

131 mm

altezza

65 mm

intensità

0.1 mm

fissaggio autoadesivo

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

Bianco

Produttore

ETICH.DIVIETO PST-LSW DIMEN.65X131