Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16233800
Cod. Produttore
16233800
Cod. EAN
8012952548105

Informazioni di prodotto

ETERNA T5 992 FL 3X80 CELL-F INOX

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

3

lunghezza

1632 mm

potenza della lampada

80 W

larghezza

317 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

ETERNA T5 992 FL 3X80 CELL-F INOX