Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza
1632 mm
adatto per numero di corpi luminosi
2
larghezza
317 mm
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
temperatura del colore
4000 K 4000 K
portalampada
G13
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
tipo di tensione
AC
colore della scatola
alluminio
grado di protezione (IP)
IP65
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te