Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16236208
Cod. Produttore
16236208
Cod. EAN
8012952004564

Informazioni di prodotto

ETERNA 989 FL 2X36 CEL-F INOX

Documentazione tecnica

lunghezza

1332 mm

larghezza

317 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

ETERNA 989 FL 2X36 CEL-F INOX