Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /
Informazioni di prodotto
composizione
elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando
pulsante
tipo di carico
universale e LED retrofit
tipo di montaggio
installazione a incasso
tipo di fissaggio
fissaggio a clic
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
grigio
adatto per grado di protezione (IP)
IP00
tensione di comando
220 V
senza alogeni
memoria dei valori di luminosità
profondità dell'apparecchio
58 mm
altezza dell'apparecchio
88 mm
larghezza dell'apparecchio
18 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te