Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111019
Cod. Produttore
111019
Cod. EAN
4015081105298

Informazioni di prodotto

ES4P-221-DRXD1

Documentazione tecnica

Relè di comando di sicurezza espandibile, tensione nominale d'impiego 24VDC, 14 ingressi digitali sicuri, 1 uscita a relè sicura e ridondante 6A, 4 uscite transistor 0.5A, 4 uscite segnali di test, adatto per cat. 4 secondo EN 954-1 / PL e secondo EN ISO 13849-1 / SILCL3 secondo IEC 62061 / SIL3 secondo IEC61508, grado di protezione IP20, nessuna tastiera, display LCD, funzioni di sicurezza e standard integrate in un unico apparecchio, sistema bus easyNet on board, easyLink, espandibile con ingressi e uscite digitali, espandibile per sistemi bus AS-Interface, PROFIBUS-DP, CANopen, deviceNet, scritta personalizzata del relè di comando mediante software di iscrizione Labeleditor

tensione di alimentazione per DC

20.4 V 28.8 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

corrente di commutazione

8 A

numero di uscite analogiche

4

numero di ingressi digitali

14

numero di uscite digitali

4

con uscita relè

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

3

supporta il protocollo per altri sistemi bus

capacità di ridondanza

con display

apparecchio base

ampliabile

con temporizzatore

montaggio su guida portante possibile

montaggio a parete/diretto possibile

adatto per funzioni di sicurezza

categoria secondo EN 954-1

4

SIL secondo IEC 61508

3

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

larghezza

107.5 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Relè sicurezza 14DI 1DO relè 4DO transistor