Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH761011
Cod. Produttore
761011
Cod. EAN
4013364000230

Informazioni di prodotto

ES SQ 1000

Documentazione tecnica

Il DEH761011 è un eccezionale prodotto della famiglia ES SQ 1000, progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca qualità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo si distingue per la sua robustezza e affidabilità. La sua classificazione merceologica garantisce che sia adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design funzionale e una finitura impeccabile, il DEH761011 rappresenta una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

luogo d’impiego

impianti interni ed esterni

lunghezza totale

1000 mm

diametro

30 mm

carico di testa max.

35 kg

testa di supporto per

asse con perno trasversale

tipo di apparecchio

EV014786

Produttore

ES SQ 1000