Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00571366
Cod. Produttore
00571366
Cod. EAN
4048962092721

Informazioni di prodotto

  • Stoccaggio: 36;
  • Contenuto: 390x20;
  • Lingue sulla cartuccia: I;
  • Confezione con: 20 cartucce, 40 miscelatori, 1 Box;
  • Miscelatori: 40;
  • Carichi: P-S;

Ancorante chimico a iniezione FIS EM
La più potente resina epossidica per installazioni in calcestruzzo, riprese di getto e per azioni sismiche (categoria di prestazione sismica C1 e C2) nel pratico box

Materiali di supporto:

Ancorante chimico certificato per ancoraggi in:

  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato e per azioni sismiche (categoria di prestazione sismica C1 e C2)


Certificato per connessioni di barre di armatura post-installate in:

  • Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, fessurato e non fessurato


Idoneo anche per:

  • Pietra naturale con struttura compatta
  • Legno massiccio
  • Legno lamellare


Vantaggi:
  • Le elevate forze di adesione e il ridotto ritiro della resina permettono le massime applicazioni di carico su calcestruzzo fessurato e non fessurato, anche con diametri di barre elevati, fino a M 30.
  • FIS EM consente ancoraggi certificati su calcestruzzo con profondità di ancoraggio, in funzione del diametro della barra, da 60 mm a 630 mm per le barre filettate e da 60 mm a 800 mm per le barre ad aderenza migliorata.
  • FIS EM è certificata per fori carotati e pieni d’acqua: massima flessibilità in cantiere.
  • La resina epossidica FIS EM è certificata per applicazioni sismiche (categoria di prestazione sismica europea C1, C2 e zona di progettazione sismica statunitense da A a F) e garantisce la sicurezza anche in condizioni estreme.


Applicazioni:

Ancorante chimico ad iniezione da utilizzare con:

  • Barra filettata FIS A in acciaio zincato (classe 5.8 e 8.8), inossidabile (A4-70 e altamente resistente alla corrosione (C-70)
  • Bussola filettata internamente RG MI in acciaio zincato (vite classe 8.8) e inossidabile (A4-70)
  • Barra di armatura
  • Barra filettata / barra di armatura FRA


Per il fissaggio di:

  • Carpenterie metalliche pesanti
  • Installazioni di silos
  • Alte scaffalature
  • Barriere antirumore
  • Connettori per rinforzi di calcestruzzo
  • Ancoraggi di solette da ponte
  • Ancoraggi in fori carotati
  • Installazioni in fori pieni d’acqua
  • Applicazioni sismiche


Funzionamento:
  • Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono miscelati o attivati finché non avviene l’estrusione attraverso il miscelatore.
  • L'ancorante chimico FIS EM in abbinamento alla barra filettata FIS A è idoneo per installazione passante e non passante. In abbinamento alla bussola filettata internamente RG MI, è idoneo per installazione non passante.
  • La barra filettata FIS A o la bussola filettata internamente RG MI viene installata manualmente ruotandola leggermente fino a quando non raggiunge la base del foro.
  • In caso di installazione passante lo spazio vuoto anulare tra l’ancorante e l’oggetto da fissare deve essere riempita con FIS EM.
  • Per applicazioni in categoria di prestazione sismica C2 riempire con resina lo spazio anulare tra il gambo della barra e il foro dell’ oggetto da fissare. Per un riempimento ottimale utilizzare l’opportuno Kit Dinamico Sismico FFD (opzionale).

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 36;
  • Contenuto: 390x20;
  • Lingue sulla cartuccia: I;
  • Confezione con: 20 cartucce, 40 miscelatori, 1 Box;
  • Miscelatori: 40;
  • Carichi: P-S;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962092721
  • Codice fischer: 571366

Produttore

EPOXY-BOX 20 cartucce ancorante chimico FIS EM 390 S