Prodotti /

Cod. Rexel
AITC183206
Cod. Produttore
183206
Cod. EAN
8010703250543

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici per lampade a scarica, uso indipendente
Alimentatori elettronici per lampade a scarica, uso indipendente. Alimentatore elettronico per uso indipendente, classe I. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Grado di protezione: IP20. Efficienza energetica: A2. Capacità di carico ammessa: 20 - 240 pF. Lunghezza massima dei cavi per la connessione della lampada: 2 m. Frequenza d’esercizio: 170 Hz. Entrata ed uscita sullo stesso lato con morsetti rapidi a molle fermafili con apertura a leva 0,75 - 2,5 mm2. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti M4. Schermato contro i radiodisturbi. Incremento del 50% sulla vita della lampada. Risparmio energetico fino al 25% rispetto all’utilizzo di alimentatori convenzionali. Il cablaggio dell’alimentatore elettronico deve avvenire con cavo silicone doppio isolamento adatto ad impulsi da 5 kV. Protezione contro le extra tensioni di rete. Protezione in caso di disconnessione della lampada. Protezione in caso di lampada guasta. Protezione in caso di lampada a fine vita.

applicazione

lampada alogena a vapori metallici

tensione nominale

230 V

con dispositivo di accensione

con alimentatore

Produttore

EPC 150/2 W ALIMENTATORE ELETTRONIC

€ 84,12 x 1 pz.
(pz.)