Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217221900
Cod. Produttore
2217221900
Cod. EAN
8016535101121

Informazioni di prodotto

ENERGY BASIC 2245 1722 21W 3K CELL BIA

Documentazione tecnica

diametro esterno

245 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

62 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ENERGY BASIC 2245 1722 21W 3K CELL