Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217221512
Cod. Produttore
2217221512
Cod. EAN
8016535090517

Informazioni di prodotto

ENERGY 2230 1722 24W 4K CLD CELL-D BIA

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

76 mm

diametro esterno

230 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ENERGY 2230 1722 25W 4K CLD CELL-D