Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217221400
Cod. Produttore
2217221400
Cod. EAN
8016535088163

Informazioni di prodotto

ENERGY 2230 1722 24W 3K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

diametro esterno

230 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

76 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ENERGY 2230 1722 25W 3K CLD CELL BI