Descrizione del prodotto
Morsetto portafusibili, senza spina portafusibili, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 10 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero