Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3009118
Cod. Produttore
3009118
Cod. EAN
4017918091644

Informazioni di prodotto

Morsetti di potenza

Documentazione tecnica

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 50 mm², sezione: 16 mm² - 70 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, colore: grigio

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 mm² 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

25 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

16 mm² 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 mm² 70 mm²

corrente nominale In

150 A

tensione di dimensionamento

1000 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

76 mm

lunghezza

70.5 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

colore

grigio

Produttore

EMG 37-H 7,5MM KLAR

€ 10,04 x 1 pz.
(pz.)