Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3046139
Cod. Produttore
3046139
Cod. EAN
4017918975562

Informazioni di prodotto

Morsetto con sezionatore a coltello

Documentazione tecnica

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, Corrente continua termica Ith: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.14 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.14 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.14 mm² 6 mm²

corrente nominale In

20 A

tensione di dimensionamento

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49.1 mm

colore

grigio

lunghezza

57.8 mm

Produttore

EMG 22-REL/KSR- 24/21